BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

C-325

C-325

CLIMAX METAL C-325

3-1/4" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid

Anyagszám

C-325

BDI anyagszám

194352

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
RBC BEARINGS
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.991
UNSPSC
31162811
EAN
0044861038567
Menetes furat
No
Cikk
Shaft Collar
Anyag
Steel
Osztott vagy osztatlan, leírás
One Piece Solid
Beállítócsavar
Yes
Beállítócsavar mérete
1/2-13 X 1/2
Beállítócsavarok száma
One
Ékhorony igen/nem
No
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Black Oxide Coated Screw
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Hosszú leírás
3-1/4" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 1-1/8" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
Furat
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Szélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Külső átmérő
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter