BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ES30M ELEMENT OMEGA 7300105M

ES30M ELEMENT OMEGA 7300105M

OMEGA ES30M BETÉT REX

210MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 52MM Between Shaft Ends; ES30M Size or Series; 4200 Max Speed; 412Nm Torque

Anyagszám

7300105M

BDI anyagszám

18143327

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4.29
UNSPSC
31163000
EAN
0698210854898
Tengelykapcsoló típus
Elastomeric Coupling
Cikk
Spacer Element
Anyag
Polyurethane
Tengelykapcsoló méret vagy sorozat
ES30M
Maximális sebesség fordulat/perc
4200
Nyomaték
412Nm
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Components May or May Not Intermix Among Brands | Material Flexing | Maximum Shaft Distance 180
Kategória - BDI
Couplings Elastomeric Components
Termékcsoport - BDI
560
Vámtarifszám
8483.90.80.10
Gyűjtőnév
Element
3. kulcsszó
Elastomeric
Kulcsszó
Spacer Coupling Elastomeric
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
7300105M
Gyári belső szám
7385489
Súly / LBS
9.21
Hosszú leírás
210MM Outside Diameter; Elastomeric Coupling Type; Spacer Element; Polyurethane; 52MM Between Shaft Ends; ES30M Size or Series; 4200 Max Speed; 412Nm Torque
Külső átmérő
8,268 hüvelyk | 210 milliméter
Tengelyvégek közötti távolság
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Szélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter