BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
115.03X118.585X1 HSA7C D / 557624

115.03X118.585X1 HSA7C D / 557624

115.03X118.585X1 HSA7C D / 557624

SKF 115.03X118.585X1 HSA7C D / 557624

115.03" Shaft Dia; 118.585" Housing Bore; 1" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code

Anyagszám

557624 / 115.03X118.585X1 HSA7C D

BDI anyagszám

22779887

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
13.91
UNSPSC
31411705
EAN
0085311496261
Generikus tervezési kód
C_R_HSA7C
Tömítés Anyaga
Carboxylated Nitrile
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
2
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Garter
Tok kialakítás
Steel and Rubber
Szigetelés tervezési kód
HSA7C
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
557624
Súly / LBS
30.708
Hosszú leírás
115.03" Shaft Dia; 118.585" Housing Bore; 1" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HSA7C Seal Design Code
Házfurat
118,585 hüvelyk | 3012,059 milliméter
Tényleges szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Tengelyátmérő
115,03 hüvelyk | 2921,762 milliméter
Névleges szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter