13X14.5X0.787 HDSH2 HT / 1300928
SKF 13X14.5X0.787 HDSH2 HT / 1300928
13" Shaft Dia; 14-1/2" Housing Bore; 0.787" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile | PTFE Lip; Solid Seal; 0.787" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSH2 Seal Design Code
Anyagszám
1300928 / 13X14.5X0.787 HDSH2 HT
BDI anyagszám
22780745
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot