![17X19X1.25 HDSA1 RD / 1700950](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkzMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnME1TODVPVGs1TkRFMk16STRNakl5TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV4WHpKZlYxTmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8NjU2NmExMjJkMjJjMzE5YTg1ODVhYTk0YmY5NGI3OTIwNWY4YjAwNjNmYjEyN2U2ZjQyNTNlYTk4NTgxYzFjNw)
17X19X1.25 HDSA1 RD / 1700950
SKF 17X19X1.25 HDSA1 RD / 1700950
17" Shaft Dia; 19" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
Anyagszám
1700950 / 17X19X1.25 HDSA1 RD
BDI anyagszám
17229024
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot