![24064-1754](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-REV-1-NS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJnM015OHhNREUxTURZMU9EVTNNak14T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjlTUlZaZk1WOU9VMTgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8YmE0ODU4ZTQ4MWM3ZmEwMDM4NjBlNTg1YTlmZTM3MjgwMjc3NmNlM2Q5ZTk1YWY0YzA2ZGUxMGVmZThiMzJiOQ)
24064-1754
TIMKEN 24064-1754
Oil Seal; 4.92" Shaft Dia; 6-1/2" Housing Bore; 0.59" Nominal Width; Gylon Lip; Solid Seal; 0.59" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Reverse Seal Design Code
Anyagszám
24064-1754
BDI anyagszám
22804688
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot