BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24610-0952

24610-0952

TIMKEN 24610-0952

5-1/8" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code

Anyagszám

24610-0952

BDI anyagszám

1320944

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.177
UNSPSC
31411705
EAN
0053893150604
Generikus tervezési kód
GAR_26
Tömítés Anyaga
Mill-Right N
Tömör vagy osztott szigetelés
Split
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Rugó feszítve
Yes
Fésûs tömítések száma
1
Tömítés típusa
Oil Seal
Tömítésrögzítő
Stainless Steel Finger
Tok kialakítás
Reinforced Rubber with Heel
Szigetelés tervezési kód
26
Kategória - BDI
Oil Seals
Termékcsoport - BDI
S02250
Vámtarifszám
4016.93.50.20
Gyűjtőnév
Seal
Kulcsszó
Lip
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
24610-0952
Súly / LBS
0.391
Hosszú leírás
5-1/8" Shaft Dia; 6-3/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Mill-Right N Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Reinforced Rubber with Heel Case; 26 Seal Design Code
Tengelyátmérő
5,125 hüvelyk | 130,175 milliméter
Tényleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Névleges szélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Házfurat
6,375 hüvelyk | 161,925 milliméter