![91.338X0.815X1.252 CT1 R / 556550](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-CT1-1-NS-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnNE9TODVPVGs1TkRFNE1EazNOamswTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwTlVNVjh4WDA1VFh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58NmM2YzA5ZjJjZTEwNzFkZDQ3NWFjNGI3NWYyZDdiY2VhYzZhZTI5ZTRhNTA2OTliMDZlYjRjMTRmYWEyNjU2Nw)
91.338X0.815X1.252 CT1 R / 556550
SKF 91.338X0.815X1.252 CT1 R / 556550
91.338" Shaft Dia; 92.338" Housing Bore; 1.252" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.252" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; CT1 Seal Design Code
Anyagszám
556550 / 91.338X0.815X1.252 CT1 R
BDI anyagszám
22779361
NETTÓ ÁR
RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot