BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LUB-SMRTKT130-111

LUB-SMRTKT130-111

NTN LUB-SMRTKT130-111

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 130 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge

Anyagszám

LUB-SMRTKT130-111

BDI anyagszám

20393714

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.25
UNSPSC
27112914
EAN
4547359838572
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
130 CC
Kenőanyag neve
Mobilgrease XHP 222
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Ház anyaga
Polyethylene
Kenési időköz
1 To 12 Months
IP (környezeti behatásokkal szembeni védettség) besorolás
IP65
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
6 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Alkalmazás
Blower Fan | Conveyor | Electric Motor | Roller Bearing in Pump
Egyéb jellemzõk
Battery Powered Control Cap | Electronic Temperature Compensation
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Termékcsoport - BDI
C00104
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.ntnglobal.com
Gyártói cikkszám
4547359838572
Gyári belső szám
LUB-SMRTKT130-111
Súly / LBS
0.55116
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 130 CC Capacity; Mobilgrease XHP 222; Grease; Polyethylene; 1 To 12 Months; 6 Bar; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Teljesítmény magasság
5,197 hüvelyk | 132 milliméter