SKF
NJ 2208 ECP/C3 ; CMIX-121/10
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
33 725 Ft / db
64 856 Ft / db
KÉSZLET
SKF
NUP 309 ECP ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 25MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
46 962 Ft / db
90 312 Ft / db
KÉSZLET
FAG
NU414-M1-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 42MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
86 355 Ft / db
KÉSZLET
SKF
NU 313 ECP/C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
23 054 Ft / db
154 661 Ft / db
KÉSZLET
SKF
NU 212 ECJ/C3 ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
44 192 Ft / db
84 984 Ft / db
KÉSZLET