BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
Hengergörgős csapágyak | BDI Hungary
KategóriákCsapágyakKategóriákGörgős csapágyakKategóriákHengergörgős csapágyak
NSK
NU2309W ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
8 901 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
NU 219 ECM ; SMIX-123/0
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
227 519 Ft / db
437 536 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
NJ 2305 ECP/C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
3 964 Ft / db
58 664 Ft / db
KÉSZLET
4

MENNY.

FAG
NU 207-E-XL-M1-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Straight; 72MM Outside Diameter; 17MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
7 242 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.

SKF
NJ 213 ECJ/C3 ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
61 221 Ft / db
117 732 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY.