BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29422E

29324-E1-XL

FAG 29324-E1-XL

Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 154MM Bore 2; 210MM Outside Diameter; 54MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

29324-E1-XL

BDI anyagszám

1143335

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
7.0
UNSPSC
31171507
EAN
4012802189889
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
15.87326
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 154MM Bore 2; 210MM Outside Diameter; 54MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
1. furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Külső átmérő
8,268 hüvelyk | 210 milliméter
Magasság
2,126 hüvelyk | 54 milliméter
2. furat
6,063 hüvelyk | 154 milliméter