BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS
Hengergörgős csapágyak | BDI Hungary
KategóriákCsapágyakKategóriákGörgős csapágyakKategóriákHengergörgős csapágyak
SKF
NUP 310 ECP/C3 ; CMIX-121/5
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
46 486 Ft / db
89 396 Ft / db
KÉSZLET
2

MENNY

SKF
NJ 2305 ECP/C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 62MM Outside Diameter; 24MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C4-Extra Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
3 964 Ft / db
58 664 Ft / db
KÉSZLET
4

MENNY

NSK
NU2309W ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Cylindrical Roller Bearing; 45MM Bore; Straight; 100MM Outside Diameter; 36MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Anyagszám
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
8 901 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY

SKF
NU 310 ECP/C3 ; CMIX-121/1
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
41 432 Ft / db
79 676 Ft / db
KÉSZLET
1

MENNY

SKF
NU 314 ECJ/C3 ; CMIX-121/1
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
BDI anyagszám
NETTÓ ÁR
96 572 Ft / db
185 716 Ft / db
KÉSZLET
10

MENNY