BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29424-E1-XL

29332 E

29332 E ; CMIX-121/1

Thrust Roller Spherical Bearing; 160MM Bore 1; 203MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

29332 E

BDI anyagszám

1265428

NETTÓ ÁR
829 051 Ft / db
1 594 328 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.5
UNSPSC
31171507
EAN
7316576620478
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
29332 E
Súly / LBS
31.967
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 160MM Bore 1; 203MM Bore 2; 270MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
7,992 hüvelyk | 203 milliméter
1. furat
6,299 hüvelyk | 160 milliméter
Külső átmérő
10,63 hüvelyk | 270 milliméter
Magasság
2,638 hüvelyk | 67 milliméter