BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29322 E

29334 E

29334 E ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 215MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

1750042560001002000

BDI anyagszám

1418283

NETTÓ ÁR
254 420 Ft / db
1 752 848 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
14.41
UNSPSC
31171507
EAN
7316576608971
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
29334 E
Súly / LBS
33.069
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 170MM Bore 1; 215MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 67MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
8,465 hüvelyk | 215 milliméter
Külső átmérő
11,024 hüvelyk | 280 milliméter
1. furat
6,693 hüvelyk | 170 milliméter
Magasság
2,638 hüvelyk | 67 milliméter