BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29414 E

29344 E

29344 E ; CMIX-121/1

Thrust Roller Spherical Bearing; 220MM Bore 1; 275.5MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

1750042600001002000

BDI anyagszám

1418286

NETTÓ ÁR
1 779 856 Ft / db
3 422 800 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
35.03
UNSPSC
31171507
EAN
7316576609008
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
29344 E
Súly / LBS
73.855
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 220MM Bore 1; 275.5MM Bore 2; 360MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
1. furat
8,661 hüvelyk | 220 milliméter
2. furat
10,846 hüvelyk | 275,5 milliméter
Külső átmérő
14,173 hüvelyk | 360 milliméter
Magasság
3,346 hüvelyk | 85 milliméter