BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29344 E

29348 E

29348 E ; SMIX-123/0

Thrust Roller Spherical Bearing; 240MM Bore 1; 295.5MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

1750042610001002000

BDI anyagszám

1418346

NETTÓ ÁR
2 110 653 Ft / db
4 058 948 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
37.5
UNSPSC
31171507
EAN
7316576609626
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
29348 E
Súly / LBS
78.264
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 240MM Bore 1; 295.5MM Bore 2; 380MM Outside Diameter; 85MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
11,634 hüvelyk | 295,5 milliméter
Magasság
3,346 hüvelyk | 85 milliméter
1. furat
9,449 hüvelyk | 240 milliméter
Külső átmérő
14,961 hüvelyk | 380 milliméter