BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

294/630 EM

294/630 EM

SKF 294/630 EM

Thrust Roller Spherical Bearing; 630MM Bore 1; 815MM Bore 2; 1090MM Outside Diameter; 280MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

294/630 EM

BDI anyagszám

1249461

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1111.74
EAN
7316570458992
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
294/630 EM
Súly / LBS
2292.808
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 630MM Bore 1; 815MM Bore 2; 1090MM Outside Diameter; 280MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Külső átmérő
42,913 hüvelyk | 1090 milliméter
2. furat
32,087 hüvelyk | 815 milliméter
1. furat
24,803 hüvelyk | 630 milliméter
Magasság
11,024 hüvelyk | 280 milliméter