BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29424-E1-XL

29424-E1-XL

FAG 29424-E1-XL

Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 171MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

29424-E1-XL

BDI anyagszám

1143410

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
16.31
UNSPSC
31171507
EAN
4012802190526
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
35.05346
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 120MM Bore 1; 171MM Bore 2; 250MM Outside Diameter; 78MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
6,732 hüvelyk | 171 milliméter
Magasság
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Külső átmérő
9,843 hüvelyk | 250 milliméter
1. furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter