BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

29440 E

29440 E

29440 E

Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 277.5MM Bore 2; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

29440 E

BDI anyagszám

1418347

NETTÓ ÁR
2 507 001 Ft / db
4 821 156 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
69.37
UNSPSC
31171507
EAN
7316576609640
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Spherical
Kulcsszó
Thrust Roller Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
29440 E
Súly / LBS
158.733
Hosszú leírás
Thrust Roller Spherical Bearing; 200MM Bore 1; 277.5MM Bore 2; 400MM Outside Diameter; 122MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Külső átmérő
15,748 hüvelyk | 400 milliméter
Magasság
4,803 hüvelyk | 122 milliméter
1. furat
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
2. furat
10,925 hüvelyk | 277,5 milliméter