BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AX4060

AX 1528 Koyo

AX 1528 KOYO

Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

AX1528

BDI anyagszám

1407365

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.01
UNSPSC
31171500
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Needle
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Súly / LBS
0.015
Hosszú leírás
Thrust Needle Roller Assembly; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
1. furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
2. furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Magasság
0,11 hüvelyk | 2,8 milliméter