BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AX 2744   Koyo

AX 2744 Koyo

AX 2744 Koyo ; AX2744

Thrust Needle Roller Assembly; 27MM Bore 1; 27MM Bore 2; 44MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

AX2744

BDI anyagszám

1407366

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
140
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.012
UNSPSC
31171500
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Needle
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Súly / LBS
0.026
Hosszú leírás
Thrust Needle Roller Assembly; 27MM Bore 1; 27MM Bore 2; 44MM Outside Diameter; 2.8MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Külső átmérő
1,732 hüvelyk | 44 milliméter
2. furat
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
1. furat
1,063 hüvelyk | 27 milliméter
Magasság
0,11 hüvelyk | 2,8 milliméter