BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

AXK-7095

AXK 140180 Koyo

AXK 140180 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Needle Roller Assembly; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 180MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

AXK140180

BDI anyagszám

1407384

NETTÓ ÁR
7 402 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.29
UNSPSC
31171500
EAN
0605790197864
Gördülő elem
Needle Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | One Piece Cage | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Needle
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
AXK140180
Súly / LBS
0.487
Hosszú leírás
Thrust Needle Roller Assembly; 140MM Bore 1; 140MM Bore 2; 180MM Outside Diameter; 5MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
1. furat
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Külső átmérő
7,087 hüvelyk | 180 milliméter
2. furat
5,512 hüvelyk | 140 milliméter
Magasság
0,197 hüvelyk | 5 milliméter