BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

GS 81107

GS 81107

GS 81107 ; SMIX-123/0

Housing Bearing Washer; 37MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only

Anyagszám

1732718310000002000

BDI anyagszám

1421259

NETTÓ ÁR
5 703 Ft / db
10 968 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.03
UNSPSC
31171500
EAN
7316577122735
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Housing Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.60
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Housing Bearing
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
GS 81107
Súly / LBS
0.066
Hosszú leírás
Housing Bearing Washer; 37MM Bore 1; 37MM Bore 2; 52MM Outside Diameter; 3.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only
Külső átmérő
2,047 hüvelyk | 52 milliméter
Magasság
0,138 hüvelyk | 3,5 milliméter
1. furat
1,457 hüvelyk | 37 milliméter
2. furat
1,457 hüvelyk | 37 milliméter