BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K 81106 TN

K 81106 TN

K 81106 TN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

1731818290027002000

BDI anyagszám

1420377

NETTÓ ÁR
7 908 Ft / db
16 888 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.02
UNSPSC
31171500
EAN
7316577044167
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.60
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Cylindrical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Gyártói cikkszám
K 81106 TN
Súly / LBS
0.051
Hosszú leírás
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 47MM Outside Diameter; 5MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
1. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
2. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Magasság
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Külső átmérő
1,85 hüvelyk | 47 milliméter