BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K.81211TVPB

K.81211TVPB

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Cylindrical Roller Assembly; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only

Anyagszám

K.81211TVPB

BDI anyagszám

1087540

NETTÓ ÁR
3 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171500
Gördülő elem
Cylindrical Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | ISO Series 1 and 4 | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Roller Assembly
Kulcsszó
Thrust Cylindrical
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Hosszú leírás
Thrust Cylindrical Roller Assembly; 55MM Bore 1; 55MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 11MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly Only
Külső átmérő
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
1. furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Magasság
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
2. furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter