BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WS 81104

WS 81104

WS 81104

Shaft Bearing Washer; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only

Anyagszám

WS.81104

BDI anyagszám

1407991

NETTÓ ÁR
643 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.019
UNSPSC
31171500
EAN
0605790188992
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Shaft Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Shaft Bearing
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
WS.81104
Súly / LBS
0.031
Hosszú leírás
Shaft Bearing Washer; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 35MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Shaft Washer Only
1. furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
2. furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Magasság
0,108 hüvelyk | 2,75 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter