BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

NX15-XL

NX15-XL

NX15 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 28MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

000156590-0000

BDI anyagszám

1412022

NETTÓ ÁR
4 068 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.051
UNSPSC
31171537
EAN
4047643240208
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
Yes
Kosáranyag
Steel
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.80.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Gyártói cikkszám
NX15
Súly / LBS
0.106
Hosszú leírás
Combination Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 24MM Outside Diameter; 28MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
1. furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
2. furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Magasság
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Külső átmérő
0,945 hüvelyk | 24 milliméter