BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T1120FS-90011

T1120FS-90011

TIMKEN T1120FS-90011

Thrust Roller Tapered Bearing; 11" Bore 1; 11" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 5-3/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

T1120FS-90011

BDI anyagszám

1373679

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
308.18
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
Yes
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.20.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
T1120FS-90011
Súly / LBS
678.81
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 11" Bore 1; 11" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 5-3/8" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Külső átmérő
23,75 hüvelyk | 603,25 milliméter
1. furat
11 hüvelyk | 279,4 milliméter
Magasság
5,375 hüvelyk | 136,525 milliméter