BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T14520-902A1

T14520-902A1

TIMKEN T14520-902A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 14-1/2" Bore 1; 14-1/2" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 4-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

T14520-902A1

BDI anyagszám

1373705

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
143.757
UNSPSC
31171507
EAN
0053893184388
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
Yes
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.20.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
T14520-902A1
Súly / LBS
316.93
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 14-1/2" Bore 1; 14-1/2" Bore 2; 23-3/4" Outside Diameter; 4-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Magasság
4,75 hüvelyk | 120,65 milliméter
Külső átmérő
23,75 hüvelyk | 603,25 milliméter
1. furat
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter
2. furat
14,5 hüvelyk | 368,3 milliméter