BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T20751-90010

T20751-90010

TIMKEN T20751-90010

Thrust Roller Tapered Bearing; 20-3/4" Bore 1; 20-3/4" Bore 2; 25" Outside Diameter; 1-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polymer Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

T20751-90010

BDI anyagszám

1373753

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
25.235
UNSPSC
31171507
EAN
0053893803548
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polymer
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.20.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
T20751-90010
Súly / LBS
55.634
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 20-3/4" Bore 1; 20-3/4" Bore 2; 25" Outside Diameter; 1-3/4" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polymer Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
20,75 hüvelyk | 527,05 milliméter
Magasság
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
1. furat
20,75 hüvelyk | 527,05 milliméter
Külső átmérő
25 hüvelyk | 635 milliméter