BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T811-90012

T45750-904A1

TIMKEN T45750-904A1

Thrust Roller Tapered Bearing; 45-3/4" Bore 1; 45-3/4" Bore 2; 50-1/2" Outside Diameter; 2-1/16" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

T45750-904A1

BDI anyagszám

1373808

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
80.73
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Machined Cage | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.20.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
T45750-904A1
Súly / LBS
177.814
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 45-3/4" Bore 1; 45-3/4" Bore 2; 50-1/2" Outside Diameter; 2-1/16" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Külső átmérő
50,5 hüvelyk | 1282,7 milliméter
Magasság
2,063 hüvelyk | 52,4 milliméter
2. furat
45,75 hüvelyk | 1162,05 milliméter
1. furat
45,75 hüvelyk | 1162,05 milliméter