BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

T451-903A2

T53250-90093

TIMKEN T53250-90093

Thrust Roller Tapered Bearing; 53-1/4" Bore 1; 53-1/4" Bore 2; 58" Outside Diameter; 2-3/64" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

T53250-90093

BDI anyagszám

1373866

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
94.45
UNSPSC
31171507
EAN
0053893203423
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Single Direction
tömített
No
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.20.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
T53250-90093
Súly / LBS
208.049
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 53-1/4" Bore 1; 53-1/4" Bore 2; 58" Outside Diameter; 2-3/64" Height; Tapered Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
53,25 hüvelyk | 1352,55 milliméter
1. furat
53,25 hüvelyk | 1352,55 milliméter
Külső átmérő
58 hüvelyk | 1473,2 milliméter
Magasság
2,047 hüvelyk | 52 milliméter