BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TRC-1220

TRC-2840 Koyo

TRC-2840 KOYO ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Bearing Washer; 1-3/4" Bore 1; 1-3/4" Bore 2; 2-1/2" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

Anyagszám

TRC-2840

BDI anyagszám

1407985

NETTÓ ÁR
581 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
8
Márka
A gyártó cikkszáma
JTEKT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.028
UNSPSC
31171500
EAN
0605790214394
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Thrust Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust Bearing
A gyártó URL-je
https://jtekt-na.com
Gyártói cikkszám
TRC-2840
Súly / LBS
0.063
Hosszú leírás
Thrust Bearing Washer; 1-3/4" Bore 1; 1-3/4" Bore 2; 2-1/2" Outside Diameter; 0.092" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Külső átmérő
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
1. furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
2. furat
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Magasság
0,092 hüvelyk | 2,337 milliméter