BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LS 0619

LS 0619

LS 0619 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Thrust Bearing Washer; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only

Anyagszám

LS 0619

BDI anyagszám

1480345

NETTÓ ÁR
7 908 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
18
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.004
UNSPSC
31171500
Gördülő elem
None
Önbeállító
No
részegységei
Thrust Washer Only
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.99.25.40
Gyűjtőnév
Washer
Kulcsszó
Thrust Bearing
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Thrust Bearing Washer; 6MM Bore 1; 6MM Bore 2; 19MM Outside Diameter; 2.75MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded ABEC 1 | ISO P0; Thrust Washer Only
Magasság
0,108 hüvelyk | 2,75 milliméter
Külső átmérő
0,748 hüvelyk | 19 milliméter
1. furat
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
2. furat
0,236 hüvelyk | 6 milliméter