BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

Z-545936.TA2

Z-545936.TA2

FAG Z-545936.TA2

Thrust Roller Tapered Bearing; 380MM Bore 1; 450MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 215MM Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

Z-545936.TA2

BDI anyagszám

21530721

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
275.0
UNSPSC
31171507
Gördülő elem
Tapered Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Kosáranyag
Brass
Pontossági Osztály
ABEC 1 | ISO P0
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
3. kulcsszó
Tapered
Kulcsszó
Thrust Roller Tapered
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
606.2705
Hosszú leírás
Thrust Roller Tapered Bearing; 380MM Bore 1; 450MM Bore 2; 650MM Outside Diameter; 215MM Height; Tapered Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
Magasság
8,465 hüvelyk | 215 milliméter
1. furat
14,961 hüvelyk | 380 milliméter
2. furat
17,717 hüvelyk | 450 milliméter
Külső átmérő
25,591 hüvelyk | 650 milliméter