BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZARF3080-TV

ZARF3080-TV

ZARF3080-TV

Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 50MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

ZARF3080-TV

BDI anyagszám

1178908

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.756
UNSPSC
31171507
EAN
4012802420661
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
1.87393
Hosszú leírás
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 50MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Magasság
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
1. furat
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
3,15 hüvelyk | 80 milliméter