BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

ZARF40100-L-TV

ZARF40100-L-TV

INA ZARF40100-L-TV

Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 70MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways

Anyagszám

ZARF40100-L-TV

BDI anyagszám

1178912

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.3
UNSPSC
31171507
EAN
4012802078206
Gördülő elem
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
Önbeállító
No
részegységei
Roller Assembly plus Raceways
Axiális csapágy
Yes
terhelhetőség
Double Direction
tömített
No
Kosáranyag
Polyamide
Pontossági Osztály
ABEC 7 | ISO P4
Egyéb jellemzők
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Thrust Roller Bearings
Vámtarifszám
8482.30.00.40
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Combination
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
3.1967
Hosszú leírás
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 100MM Outside Diameter; 70MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
2. furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
1. furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Magasság
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Külső átmérő
3,937 hüvelyk | 100 milliméter