BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21318EJW33

21318EJW33

21318EJW33

Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

21318EJW33

BDI anyagszám

20054059

NETTÓ ÁR
185 904 Ft / db
295 086 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
5.674
UNSPSC
31171510
EAN
0087796022652
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
12.8
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Külső átmérő
7,48 hüvelyk | 190 milliméter
Szélesség
1,693 hüvelyk | 43 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter