BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

21311 E/C3

21311 E/C3

21311 E/C3 ; CMIX-121/1

Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

1540072391801125000

BDI anyagszám

1421734

NETTÓ ÁR
64 208 Ft / db
123 476 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.69
UNSPSC
31171510
EAN
7316577664341
Belső hézag
C3-Loose
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
3.761
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 55MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Szélesség
1,142 hüvelyk | 29 milliméter
Furat
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Külső átmérő
4,724 hüvelyk | 120 milliméter