BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

22332 CCKJA/W33VA405

21314 EK

21314 EK ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Spherical Roller Bearing; 70MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

1540072426501002000

BDI anyagszám

1421726

NETTÓ ÁR
29 407 Ft / db
198 960 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.11
UNSPSC
31171510
EAN
7316577663757
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Adapter Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Tapered
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
AH314 (Specify bore)
Kiszedő anya
KM16
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
6.901
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 70MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Adapter cikkszám
SNW14 H314 HA314 (Specify Bore) hüvelyk | H314 (Specify bore) milliméter
Furat
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Szélesség
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter