BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

24132 CC/W33

22324 CC/W33

22324 CC/W33 ; CMIX-121/1

Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

Anyagszám

1540080511801002000

BDI anyagszám

1418136

NETTÓ ÁR
554 717 Ft / db
1 066 764 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
22.32
UNSPSC
31171510
EAN
7316576601552
Belső hézag
C0-Medium
Rögzítési mód
Shaft Mount
Gördülő elem
Spherical Roller Bearing
Furatprofil
Straight
Kosáranyag
Steel
tömítettség
Open
A görgősorok száma
Double Row
Újrakenhető
Yes
Csapágy kiszedő
Not Applicable
Kiszedő anya
Not Applicable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategória - BDI
Spherical Roller Bearing
Vámtarifszám
8482.30.00.80
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Spherical
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
49.5
Hosszú leírás
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Külső átmérő
10,236 hüvelyk | 260 milliméter
Adapter cikkszám
Not Applicable hüvelyk | Not Applicable milliméter
Furat
4,724 hüvelyk | 120 milliméter
Szélesség
3,386 hüvelyk | 86 milliméter