BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LM613410-2

19262-2

19262 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Bearing Cup; 19262 Basic Number; Standard Precision; 2-5/8" Outside Diameter; 15/32" Width; Single Row of Roller

Anyagszám

19262

BDI anyagszám

1424143

NETTÓ ÁR
119 746 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
3
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.024
UNSPSC
31171529
EAN
0053893199931
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cup
Alapszám
19262
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.40
Gyűjtőnév
Cup
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
19262-2
Hosszú leírás
Bearing Cup; 19262 Basic Number; Standard Precision; 2-5/8" Outside Diameter; 15/32" Width; Single Row of Roller
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szélesség
0,469 hüvelyk | 11,913 milliméter
Külső átmérő
2,625 hüvelyk | 66,675 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter