BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

590A-3

JLM820048-2 ; JLM820048-N0000

JLM820048 ; 100099499

Bearing Cone; JLM820048 Basic Number; Standard Precision; 100MM Bore; 30MM Width; Single Row of Roller

Anyagszám

JLM820048-N0000

BDI anyagszám

1425306

NETTÓ ÁR
281 670 Ft / db
327 523 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.112
UNSPSC
31171527
EAN
0053893697239
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Cone
Alapszám
JLM820048
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.99.15.80
Gyűjtőnév
Cone
Kulcsszó
Bearing
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
JLM820048-2
Hosszú leírás
Bearing Cone; JLM820048 Basic Number; Standard Precision; 100MM Bore; 30MM Width; Single Row of Roller
Szélesség
1,181 hüvelyk | 30 milliméter
Külső átmérő
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Perem külső átmérője
0 hüvelyk | 0 milliméter