BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32008 X

LM 11949/910/Q

LM 11949/910/Q ; CMIX-121/5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row

Anyagszám

1320094128491010300

BDI anyagszám

1423016

NETTÓ ÁR
7 093 Ft / db
13 640 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.125
UNSPSC
31171516
EAN
7316570004090
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
LM11949
Összeszerelendő alkotórészek
LM11949 (1) | LM11910 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.26455
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM11949; 3/4" Bore; 1-25/32" Outside Diameter; 0.61" Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
0,61 hüvelyk | 15,5 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Külső átmérő
1,781 hüvelyk | 45,237 milliméter