BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

30310 90KA1

30217

30217 (OLD=30217 J2/Q) ; CMIX-121/1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 30.5MM Width; Single Row

Anyagszám

1310031450003580000

BDI anyagszám

1416121

NETTÓ ÁR
38 563 Ft / db
74 160 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.101
UNSPSC
31171516
EAN
7316577326973
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30217
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Pressed Steel Cage
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
4.51948
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30217; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 30.5MM Width; Single Row
Összeszerelési szélesség
1,201 hüvelyk | 30,5 milliméter
Külső átmérő
5,906 hüvelyk | 150 milliméter
Furat
3,346 hüvelyk | 85 milliméter