BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

95528-90074

30302-90KA1

30302 ; 100038141/57

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row

Anyagszám

30302-90KA1

BDI anyagszám

1424379

NETTÓ ÁR
6 241 Ft / db
14 515 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
12
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.1
UNSPSC
31171516
EAN
0053893246536
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
30302
Összeszerelési szám
92KA1
Összeszerelendő alkotórészek
X30302 (1) | Y30302 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
30302-90KA1
Súly / LBS
0.243
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30302; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 14.25MM Width; Single Row
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Külső átmérő
1,654 hüvelyk | 42 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,561 hüvelyk | 14,25 milliméter