BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

67388/67322 BOM

29675-99401

29675/620 ; 100040792

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29675; 2-3/4" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

Anyagszám

29675-99401

BDI anyagszám

1424350

NETTÓ ÁR
41 356 Ft / db
59 936 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.954
UNSPSC
31171516
EAN
0053893655185
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
29675
Összeszerelendő alkotórészek
29675 (1) | 29620 (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 29675; 2-3/4" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
Külső átmérő
4,438 hüvelyk | 112,725 milliméter
Furat
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Összeszerelési szélesség
1 hüvelyk | 25,4 milliméter