BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

495AX-99401

SET74-900SA ; SET74-2

387A/382A (SET74) ; 100230181

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 2-1/4" Bore; 3-13/16" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row

Anyagszám

387A-99412 (SET74)

BDI anyagszám

1424579

NETTÓ ÁR
23 402 Ft / db
33 916 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.544
UNSPSC
31171516
EAN
0053893814650
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
387
Összeszerelési szám
900SA
Összeszerelendő alkotórészek
387A (1) | 382A (1)
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.19
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 387; 2-1/4" Bore; 3-13/16" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row
Külső átmérő
3,813 hüvelyk | 96,85 milliméter
Furat
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,827 hüvelyk | 21 milliméter