BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

32317 J2

639209

639209 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 639209; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Single Row

Anyagszám

SMIX-123/0

BDI anyagszám

1421435

NETTÓ ÁR
1 479 Ft / db
32 804 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.056
UNSPSC
31171516
EAN
7316577298973
Pontossági Osztály
Standard
Cikk
Assembly
Alapszám
639209
Kúpos sorok száma
Single Row
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
1 Single Cone | 1 Single Cup
Kategória - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
Termékcsoport - BDI
B04334
Vámtarifszám
8482.20.00.60
Gyűjtőnév
Bearing
Kulcsszó
Tapered
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.11
Hosszú leírás
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 639209; 15MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Width; Single Row
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter
Összeszerelési szélesség
0,433 hüvelyk | 11 milliméter
Furat
0,591 hüvelyk | 15 milliméter